Riferimenti
Elesa+Ganter:32111
Rubix:160000000513657



Documenti
Dettagli del prodotto : 32111 - MANIGLIA A T DUROPLASTO L.152/70 A-M8
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Lunghezza | 69 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 204 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
