138101 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO M.843/100 B-M6-C9
Maniglia a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.843/100 B-M6-C9
Rubix:160000000529904
Produttore:138101
EAN:4045525812116




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 103 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 138101 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO M.843/100 B-M6-C9
Questa maniglia è particolarmente adatta per essere prodotta in colori chiari: la finitura lucida garantisce una pulizia perfetta. In particolare, la maniglia M. 843 CLEAN, grazie al suo colore bianco e alla finitura lucida, è adatta per applicazioni su apparecchiature mediche e ospedaliere e su macchine per la lavorazione degli alimenti le cui parti, per motivi igienici, devono essere pulite frequentemente. La sua forma solida e priva di cavità impedisce il deposito di residui malsani.
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 52 g |
|---|---|
| Lunghezza | 103 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 86 mm |
| Capacità di carico | 713,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore