GN.27307-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-26-128-A-EL
GN 565.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27307
Rubix:160000000523524




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 128,25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27307-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-26-128-A-EL
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Different lengths and colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Lunghezza | 128,25 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 530,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione