GN.15744-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-63-M8-32-IS

GN 300.5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.15744
Rubix:160000000523230
GN.15744-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-63-M8-32-IS

Riepilogo info tecniche

Lunghezza63 mm
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.15744-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-63-M8-32-IS


Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303

Informazioni tecniche


Attributi
Peso102 g
Lunghezza63 mm
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro8 mm
20,63 IVA esclusa
/ Unità
25,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

Materiale/finitura