Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27071
Rubix:160000000540743



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27071-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-20-117-EL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Lunghezza | 117 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 224,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
