Riferimenti
Elesa+Ganter:36701
Rubix:160000000515515



Documenti
Dettagli del prodotto : 36701 - MANIGLIA A PONTE DUROPLASTO M.243/200
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 185 g |
|---|---|
| Lunghezza | 198 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
