32429 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/40 P-M6X20-C9
L.652-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:L.652/40 p-M6x20
Rubix:160000000513667
Produttore:32429
EAN:4045525294363




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 41 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32429 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/40 P-M6X20-C9
Maniglia con prigioniero filettato
Maniglia con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Lunghezza | 41 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 255 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore