GN.26651-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ALLUMINIO GN 425-AL-8-88-EL
GN 425-AL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26651
Rubix:160000000523461



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26651-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ALLUMINIO GN 425-AL-8-88-EL
Maniglia, fori ciechi filettati
Maniglia, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Lunghezza | 88 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 84,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
