GN.26513-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO INOX GN 425-NI-10-100-GS
GN 425-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26513
Rubix:160000000520358



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26513-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO INOX GN 425-NI-10-100-GS
Maniglia, acciaio INOX AISI 303, fori ciechi filettati
Maniglia, acciaio INOX AISI 303, fori ciechi filettati
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
