33448 - MANIGLIA A T ALLUMINIO FORO CIECO FILETTATO L.652-M-AL-67-M8-C9
L.652M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:33448
Rubix:160000000513740



Documenti
Dettagli del prodotto : 33448 - MANIGLIA A T ALLUMINIO FORO CIECO FILETTATO L.652-M-AL-67-M8-C9
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Lunghezza | 67 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 4,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
