233106-C5 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.44-B-M6-C5
ERX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:233106-C5
Rubix:160000000519570
EAN:8055007022052




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 233106-C5 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.44-B-M6-C5
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore