GN.26700-MANIGLIA RIPIEGABILE DA INCASSO GN 425.8-120-CR-SW-B
GN 425.8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26700
Rubix:160000000540428



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26700-MANIGLIA RIPIEGABILE DA INCASSO GN 425.8-120-CR-SW-B
Maniglia ripiegabile da incasso
Maniglia ripiegabile da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 4,3 mm |
| Capacità di carico | 509,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
