235231-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.44-SST-P-M6X25-C2
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:235231-C2
Rubix:160000000521988




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235231-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.44-SST-P-M6X25-C2
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore