153211-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO CON PROTEZIONE ANTIMICROBICA EBP.140-8-SAN-C1
EBP.SAN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:153211-C1
Rubix:160000000521471




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 144 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153211-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO CON PROTEZIONE ANTIMICROBICA EBP.140-8-SAN-C1
Maniglia a ponte
Maniglia a ponte
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Lunghezza | 144 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 275,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore