GN.26723-MANIGLIA A PONTE MONTAGGIO A MEZZO DI SALDATURA ACCIAIO INOX AISI 304 GN 425.3-10-125-NI
GN 425.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26723
Rubix:160000000523479




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 125 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26723-MANIGLIA A PONTE MONTAGGIO A MEZZO DI SALDATURA ACCIAIO INOX AISI 304 GN 425.3-10-125-NI
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 115 g |
|---|---|
| Lunghezza | 125 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore