37287-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/120 B-M5-C9
37288
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37287
Rubix:160000000516029



Documenti
Dettagli del prodotto : 37287-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/120 B-M5-C9
M.543/120 B-M6-C9
M.543/120 B-M5-C9
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Poliammide |
| Diametro | 5 mm |
| Capacità di carico | 204 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
