260321-C1-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. BOCCOLA IN OTTONE FORI CIECHI FIL. PER MONTAGG. POST. EBP.180-B-M8-C1
EBP-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EBP.180-B M8-C1
Rubix:160000000519875
Produttore:260321-C1




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 178 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260321-C1-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. BOCCOLA IN OTTONE FORI CIECHI FIL. PER MONTAGG. POST. EBP.180-B-M8-C1
Maniglia a ponte, boccola in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia a ponte, boccola in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98 g |
|---|---|
| Lunghezza | 178 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 28 mm |
| Capacità di carico | 152,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore