Riferimenti
Elesa+Ganter:RHR3-12.120.04
Rubix:160000000518615



Documenti
Dettagli del prodotto : RHR3-12.120.04 R3-12.120.04
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Lunghezza | 132 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 5 mm |
| Capacità di carico | 0,075 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
