235456-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.63-SST-P-M8X40-C2
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:235456-C2
Rubix:160000000522012




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 72,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235456-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.63-SST-P-M8X40-C2
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore