GN.27676-MANIGLIA TUBOLARE LEGA DI ZINCO E ALLUMINIO GN 333.1-20-300-A-EL
GN 333.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27676
Rubix:160000000523580



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27676-MANIGLIA TUBOLARE LEGA DI ZINCO E ALLUMINIO GN 333.1-20-300-A-EL
Maniglioni tubolari
Maniglioni tubolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 20 mm |
| Capacità di carico | 163,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
