260211-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.140-8-C1
Maniglia a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EBP.140-8-C1
Rubix:160000000518894
Produttore:260211-C1
EAN:4045525320703




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 144 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260211-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.140-8-C1
Le maniglie EBP. con montaggio frontale possono essere assemblate in coppia rispetto alle maniglie EBP.B con montaggio posteriore.
Maniglia a ponte con fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Lunghezza | 144 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore