260262-C6 - MANIGLIA A PONTE FLESSIBILE TECNOPOLIMERO ADDIZIONATO CON ELASTOMERO EBP.140-8-FLX-C6
EBP.FLX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:260262-C6
Rubix:160000000522755




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 144 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260262-C6 - MANIGLIA A PONTE FLESSIBILE TECNOPOLIMERO ADDIZIONATO CON ELASTOMERO EBP.140-8-FLX-C6
Maniglie a ponte flessibili
Maniglie a ponte flessibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Lunghezza | 144 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 101,94 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore