260411-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.200-8-C1
Maniglia a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EBP.200-8-C1
Rubix:160000000522764
Produttore:260411-C1
EAN:4045525473355




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 208,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260411-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.200-8-C1
Le maniglie EBP. con montaggio frontale possono essere assemblate in coppia rispetto alle maniglie EBP.B con montaggio posteriore.
Maniglia a ponte con fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 95 g |
|---|---|
| Lunghezza | 208,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 224,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore