GN.26451-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-8-100-CR
GN 425
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26451
Rubix:160000000523447



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26451-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-8-100-CR
Maniglia, fori ciechi filettati
Maniglia, fori ciechi filettati
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 285,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
