GN.15171-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-92-M12-SW
GN 300.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15171
Rubix:160000000520140



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15171-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-92-M12-SW
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 178 g |
|---|---|
| Lunghezza | 92 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
