260311-C5 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.180-8-C5
Maniglia a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:260311-C5
Rubix:160000000519872




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 178 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260311-C5 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.180-8-C5
Le maniglie EBP. con montaggio frontale possono essere assemblate in coppia rispetto alle maniglie EBP.B con montaggio posteriore.
Maniglia a ponte con fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78 g |
|---|---|
| Lunghezza | 178 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 275,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore