37241 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/190-CH-C9
M.443-CH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37241
Rubix:160000000529884




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 179 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37241 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/190-CH-C9
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Lunghezza | 179 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 13,5 mm |
| Capacità di carico | 336,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore