260210-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.140-6-C1
Maniglia a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EBP.140-6-C1
Rubix:160000000522736
Produttore:260210-C1
EAN:4045525582347




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 144 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260210-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.140-6-C1
Le maniglie EBP. con montaggio frontale possono essere assemblate in coppia rispetto alle maniglie EBP.B con montaggio posteriore.
Maniglia a ponte con fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 57 g |
|---|---|
| Lunghezza | 144 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 26,5 mm |
| Capacità di carico | 275,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore