GN.27531-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POSTERIORE GN 668-20-170-A-BL
GN 668
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27531
Rubix:160000000523560



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27531-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POSTERIORE GN 668-20-170-A-BL
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Lunghezza | 170 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 5 mm |
| Capacità di carico | 160 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
