Riferimenti
Elesa+Ganter:154601
Rubix:160000000516129




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 109 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 154601 M.443/110-CH NERO-ESD-C
Lo speciale tecnopolimero conduttivo (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) impedisce l'accumulo di cariche elettrostatiche. Le maniglie M.443-ESD sono adatte per le aree protette da scariche elettrostatiche (EPA), dove i componenti suscettibili di scariche elettrostatiche devono essere maneggiati con il minimo rischio di danni. Il marchio stampato in modo indelebile (ESD-C) sulla superficie dell'impugnatura identifica la particolare caratteristica di conduttività secondo le norme EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Lunghezza | 109 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore