141425 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. MRX.63-SST-M8
MRX-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.63-SST-M8
Rubix:160000000515923
Produttore:141425
EAN:8055007005499




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 141425 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. MRX.63-SST-M8
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 23 mm |
| Capacità di carico | 49,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore