141131 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MRX.40 B-M5
MRX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.40 B-M5
Rubix:160000000515905
Produttore:141131
EAN:4045525266117




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 141131 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MRX.40 B-M5
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Punti di forza
Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in
metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- disinnesto della leva più confortevole.
metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- disinnesto della leva più confortevole.
Applicazioni
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore