37291-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/140 B-M8-C9
37288
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37291
Rubix:160000000515541




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 134 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37291-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/140 B-M8-C9
M.543/120 B-M6-C9
M.543/140 B-M8-C9
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 52 g |
|---|---|
| Lunghezza | 134 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore