2014203922-RIDUTTORE VF 130 A 100 P90 B5 V5

Riduttore a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF130A100P90B5V5
Rubix:999181100018891
Produttore:2014203922
2014203922-RIDUTTORE VF 130 A 100 P90 B5 V5

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione100
Grandezza130
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2014203922-RIDUTTORE VF 130 A 100 P90 B5 V5


La serie VF/W è conosciuta in tutto il mondo: è riuscita a combinare una qualità senza compromessi con una tecnologia all'avanguardia e un prezzo conveniente. La flessibilità assoluta è garantita dall'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la Serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per la sua lunga durata e affidabilità. Infine, la Serie VF/W può essere completata con la scelta di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. I motori asincroni, sia IEC che compatti, possono essere abbinati alla Serie VF/W, fornendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa. Siete alla ricerca di un motoriduttore a protezione avanzata adatto per i settori Food&Beverage, Chimico e Farmaceutico e per gli ambienti più difficili in generale?

Punti di forza

-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione100
Grandezza130
Coppia1500 N.m
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero45 mm
Forma costruttivamontaggio a flangia
954,70 IVA esclusa
/ Unità
1164,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione