1G20013301-RIDUTTORE W 63 U 100 HS B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W63U100HSB3
Rubix:160000000485961
Produttore:1G20013301
1G20013301-RIDUTTORE W 63 U 100 HS B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione100
Grandezza63
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1G20013301-RIDUTTORE W 63 U 100 HS B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità

Applicazioni

I riduttori a vite senza fine vengono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6400 g
Rapporto di riduzione100
Grandezza63
Coppia115 N.m
Peso6,4 kg
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero25 mm
223 mm
120 mm
Paese d'origineIT
208,94 IVA esclusa
/ Unità
254,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione