Riferimenti
Bonfiglioli:W75UD2880P80B5B3
Rubix:160000000486175
Produttore:W75UD2880P80B5B3

Dettagli del prodotto : 2G24A13041-RIDUTTORE W 75 U D28 80 P80 B5 B3
Shaft configurations and motor interfaces, all offered as standard.
Riduttore a vite senza fine
Punti di forza
•Cost effective solution
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 80 |
|---|---|
| Grandezza | 75 |
| Coppia | 200 N.m |
| Peso | 9,7 kg |
| Tipologia | ingranaggi worm |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
