200380099-RIDUTTORE VF 30 P1 15 P63 B14 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VF30P115P63B14B3
Rubix:160000000485579
Produttore:200380099
200380099-RIDUTTORE VF 30 P1 15 P63 B14 B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione15
Grandezza30
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 200380099-RIDUTTORE VF 30 P1 15 P63 B14 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x98x116 mm
Peso1100 g
Rapporto di riduzione15
Grandezza30
Coppia24 N.m
Peso1,1 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo11 mm
Diametro dell'albero12,8 mm
Forma costruttivaalbero
Interasse del fissaggio75 mm
Aut. Coppia di serraggio24 N.m
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
99,88 IVA esclusa
/ Unità
121,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore