2G24013341-RIDUTTORE W 75 U D30 100 P80 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W 75 U D30 100 P80 B5 B3
Rubix:160000000486111
Produttore:2G24013341
2G24013341-RIDUTTORE W 75 U D30 100 P80 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione100
Grandezza75
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G24013341-RIDUTTORE W 75 U D30 100 P80 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x199x262 mm
Peso9700 g
Rapporto di riduzione100
Grandezza75
Coppia320 N.m
Peso9,7 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo19 mm
Diametro dell'albero21,8 mm
Forma costruttivaflangia
Interasse del fissaggio165 mm
Aut. Coppia di serraggio320 N.m
Paese d'origineIT
265,85 IVA esclusa
/ Unità
324,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione