200380158-RIDUTTORE VF 30 P1 30 P56 B14 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF30P130P56B14B3
Rubix:160000000485582
Produttore:200380158
200380158-RIDUTTORE VF 30 P1 30 P56 B14 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione30
Grandezza30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200380158-RIDUTTORE VF 30 P1 30 P56 B14 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x98x111 mm
Peso1100 g
Rapporto di riduzione30
Grandezza30
Coppia24 N.m
Peso1,1 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo11 mm
Diametro dell'albero10,4 mm
Forma costruttivaalbero
Interasse del fissaggio65 mm
Aut. Coppia di serraggio24 N.m
Paese d'origineIT
99,88 IVA esclusa
/ Unità
121,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore