• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.723)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Elementi per la Trasmissione di Potenza(3306)
  • Elementi per il Trasporto(494)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Trasmissione di potenza e trasporto
  4. Elementi per la Trasmissione di Potenza
  5. Riduttori di velocità
  6. Riduttori a vite senza fine
  7. 100410030-RIDUTTORE VF 44 N 7 HS B3

100410030-RIDUTTORE VF 44 N 7 HS B3

Riduttori a vite senza fine Bonfiglioli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:VF44N7HSB3
Rubix:170000000488971
Produttore:100410030
brand logo

Dettagli del prodotto : 100410030-RIDUTTORE VF 44 N 7 HS B3


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

2G200112G1-RIDUTTORE W 63 U 19 P71 B14 B3M37950270031-MOTO-RIDUTT.COMPATTO VF R 44 F1 500 S44 B3 BN 44B 4 230/400**200620039-RIDUTTORE VF 49 A 7 P71 B14 B32006103010010-RIDUTTORE VF 49 N 60 P71 B5 B3 SO2005202720H6-RIDUTTORE VF 49 L2 A 60 P71 B5 B3200620271-RIDUTTORE VF 49 A 45 P71 B5 B3202980151-RIDUTTORE VF 44 L1 P1 28 P63 B5 B3200620068-RIDUTTORE VF 49 A 10 P80 B14 B3200380151-RIDUTTORE VF 30 P1 30 P63 B5 B32G24012141-RIDUTTORE W 75 U D30 40 P80 B5 B3100620390-RIDUTTORE VF 49 A 80 HS B3200380158-RIDUTTORE VF 30 P1 30 P56 B14 B3100380090-RIDUTTORE VF 30 P1 15 HS B3200460211-RIDUTTORE VF 44 FA1 46 P63 B5 B3202950339-RIDUTTORE VF 44 L1 F1 100 P63 B14 B3
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata