2G32011871001-RIDUTTORE W 110 U 30 P112 B5 B3

Riduttore a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W 110 U 30 P112 B5 B3
Rubix:170000000779089
Produttore:2G32011871001
2G32011871001-RIDUTTORE W 110 U 30 P112 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione30
Grandezza110
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G32011871001-RIDUTTORE W 110 U 30 P112 B5 B3


La serie VF/W combina qualità senza compromessi, tecnologia all'avanguardia e un prezzo altamente competitivo. L'ampia gamma di opzioni di montaggio garantisce configurazioni di alberi e interfacce motore totalmente flessibili, tutte disponibili come standard di catalogo. Grazie a numerose tecniche di produzione brevettate, la serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per durata e affidabilità. Il prodotto può essere completato con una vasta gamma di motori elettrici prodotti da Bonfiglioli: la serie VF/W può infatti essere combinata con motori asincroni IEC e compatti (BN-BE-BX/M-ME-MX), per offrire ai clienti soluzioni complete per tutte le applicazioni.

Punti di forza

-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione30
Grandezza110
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero42 mm
Forma costruttivamontaggio a flangia
512,24 IVA esclusa
/ Unità
624,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione