2G20013333008-RIDUTTORE W 63 U 100 P71 B5 B8
Riduttore a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:W 63 U 100 P71 B5 B8
Rubix:170000000974127
Produttore:2G20013333008

Documenti
Dettagli del prodotto : 2G20013333008-RIDUTTORE W 63 U 100 P71 B5 B8
La serie VF/W combina qualità senza compromessi, tecnologia all'avanguardia e un prezzo altamente competitivo. L'ampia gamma di opzioni di montaggio garantisce configurazioni di alberi e interfacce motore totalmente flessibili, tutte disponibili come standard di catalogo. Grazie a numerose tecniche di produzione brevettate, la serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per durata e affidabilità. Il prodotto può essere completato con una vasta gamma di motori elettrici prodotti da Bonfiglioli: la serie VF/W può infatti essere combinata con motori asincroni IEC e compatti (BN-BE-BX/M-ME-MX), per offrire ai clienti soluzioni complete per tutte le applicazioni.
Punti di forza
-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 63 |
|---|---|
| Coppia | 190 N.m |
| Peso | 6,3 kg |
| Diametro dell'albero | 16,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
