2G26A13341-RIDUTTORE WR 75 U D28 120 P80 B5 B3
Riduttore a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:WR 75 U D28 120 P80 B5 B3
Rubix:170000000379203
Produttore:2G26A13341

Documenti
Dettagli del prodotto : 2G26A13341-RIDUTTORE WR 75 U D28 120 P80 B5 B3
Le VF/W Series sono conosciute in tutto il mondo: hanno saputo combinare qualità senza compromessi con tecnologia all'avanguardia ed economicità. L'assoluta flessibilità è ottenuta grazie all'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la VF/W Series di Bonfiglioli si distingue per la lunga durata operativa e l'affidabilità. Infine, la nostra VF/W Series può essere completata con la selezione di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. Motori asincroni, sia IEC che compatti, possono essere accoppiati alle VF/W Series offrendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa. Per chi cerca un motoriduttore con protezione migliorata adatto alle industrie alimentari e delle bevande, chimica e farmaceutica, nonché ad ambienti gravosi in generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 120 |
|---|---|
| Grandezza | 75 |
| Coppia | 320 N.m |
| Tipologia | riduttore a vite senza fine |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Forma costruttiva | montaggio a flangia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 406,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
