2005L0098-RIDUTTORE VF 49 L2 A 14 P80 B14 B3
Riduttore a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:2005L0098
Rubix:170000000727802

Documenti
Dettagli del prodotto : 2005L0098-RIDUTTORE VF 49 L2 A 14 P80 B14 B3
Le VF/W Series sono conosciute in tutto il mondo: sono riuscite a coniugare qualità senza compromessi con tecnologia all'avanguardia e un ottimo rapporto qualità-prezzo. La massima flessibilità è garantita dalla vasta scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la VF/W Series di Bonfiglioli si distingue per la lunga durata operativa e l'affidabilità. Infine, la nostra VF/W Series può essere completata tramite la selezione di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. I motori asincroni, sia IEC sia compatti, possono essere accoppiati alla VF/W Series, fornendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 14 |
|---|---|
| Grandezza | 49 |
| Tipologia | riduttore a vite senza fine |
| Diametro dell'albero cavo | 25 mm |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Forma costruttiva | montaggio a flangia;montaggio su albero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
