200650128-RIDUTTORE VF 49 F1 14 P80 B14 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VF49F114P80B14B3
Rubix:160000000485813
Produttore:200650128
200650128-RIDUTTORE VF 49 F1 14 P80 B14 B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione14
Forma costruttivaf
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 200650128-RIDUTTORE VF 49 F1 14 P80 B14 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145,5x133x172 mm
Peso3000 g
Rapporto di riduzione14
Forma costruttivaf
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
147,98 IVA esclusa
/ Unità
180,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore