M37980150011-MOTO-RIDUTTORE V0.06KW VF R 44 P1 230 S44 B3 BN 44B 4 230/400-50 IP55 CLF S (POSIZIONE MORSETTIERA S)

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VFR 44 P1 230 S44 B3 BN 44B4 S
Rubix:160000000486962
Produttore:M37980150011
M37980150011-MOTO-RIDUTTORE V0.06KW VF R 44 P1 230 S44 B3 BN 44B 4 230/400-50 IP55 CLF S (POSIZIONE MORSETTIERA S)
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione230
Forma costruttivap
Tipo di imboccos_
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : M37980150011-MOTO-RIDUTTORE V0.06KW VF R 44 P1 230 S44 B3 BN 44B 4 230/400-50 IP55 CLF S (POSIZIONE MORSETTIERA S)


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)74x332x139,5 mm
Peso4700 g
Rapporto di riduzione230
Forma costruttivap
Tipo di imboccos_
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
259,61 IVA esclusa
/ Unità
316,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione