200250081-RIDUTTORE VF 27 F1 15 P27 B3

Riduttore VF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF27F115P27B3
Rubix:160000000485471
Produttore:200250081
200250081-RIDUTTORE VF 27 F1 15 P27 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione15
Forma costruttivaf
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200250081-RIDUTTORE VF 27 F1 15 P27 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)149x262x120,5 mm
Peso3300 g
Rapporto di riduzione15
Forma costruttivaf
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
101,71 IVA esclusa
/ Unità
124,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore