201460301-RIDUTTORE VF 130 FC1 56 P100 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VF130FC156P100B5B3
Rubix:160000000486503
Produttore:201460301
201460301-RIDUTTORE VF 130 FC1 56 P100 B5 B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione56
Forma costruttivafc
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 201460301-RIDUTTORE VF 130 FC1 56 P100 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)262,5x339x415 mm
Peso49000 g
Rapporto di riduzione56
Forma costruttivafc
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
954,70 IVA esclusa
/ Unità
1164,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore