201480156-RIDUTTORE VF 130 P1 23 P132 B5 B3
Riduttore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:VF130P123P132B5B3
Rubix:160000000486512
Produttore:201480156




Riepilogo info tecniche
| Rapporto di riduzione | 23 |
|---|---|
| Forma costruttiva | p |
| Tipo di imbocco | p(iec) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 201480156-RIDUTTORE VF 130 P1 23 P132 B5 B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Applicazioni
Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x339x433 mm |
|---|---|
| Peso | 49000 g |
| Rapporto di riduzione | 23 |
| Forma costruttiva | p |
| Tipo di imbocco | p(iec) |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 954,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 1164,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione