201480126-RIDUTTORE VF 130 P1 20 P132 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VF130P120P132B5B3
Rubix:160000000486511
Produttore:201480126
201480126-RIDUTTORE VF 130 P1 20 P132 B5 B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione20
Forma costruttivap
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 201480126-RIDUTTORE VF 130 P1 20 P132 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x339x433 mm
Peso49000 g
Rapporto di riduzione20
Forma costruttivap
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
954,70 IVA esclusa
/ Unità
1164,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore